Kobe Blue Line

B2834 3/8" REV.DRILL IND. KEYED CHUCK

SKU:

KBE2704310K

MPN:

B2834

€185.74

Ex VAT

€221.03

Inc VAT

IN STOCK (28)

    Product Details

    B2834
    Potrivit pentru aplicaţii de găurit şi înşurubat. Trăgaci cu două viteze (încet când este apăsat a jumătate). Levier direcţional accesibil din două părţi pentru uz pe dreapta sau stânga. Include mâner de 10 mm. Planetare pentru viaţă lungă şi folosire uşoară. Mâner comfortabil ergonomic.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Șofer de foraj cu aer

    Brand

    Kobe Blue Line

    Capacitate mandrină

    10mm

    Caracteristici

    Accelerație ajustabilă

    Consumul de aer

    113CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140221437

    ECLASS Code

    21052003

    Înălţime

    150mm

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.75m/s² Nivel de vibrații: 2.59m/s²

    Lățime

    42mm

    Lungime

    197mm

    Masa:

    1.1kg

    Nr. Piesei MFR

    B2834

    Număr model:

    B2834

    Presiunea aerului

    90psi

    Putere

    373W

    Reversibilitate

    Reversibil

    Sursa de alimentare

    Aer

    Tip mandrină

    Tastat

    UNSPSC Code

    27112703

    Viteza fără încărcare:

    1800rpm