€517.34
Ex VAT
€615.63
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
MBS025-X
Potrivit pentru conturat, îndepărtarea vopselei, şlefuirea sudurii, netezirea şi îndepărtarea ruginii pe suprafeţe plate sau curbate. Furnizată cu 9 benzi abrazive flexibile şi 5 braţe de contact. Creat pentru uz continuu. Foloseşte benzi abrazive de 6, 10, 13 şi 20mm lăţime pe 457mm lungime. Unghiul pentru braţul de şlefuire reglabil în mai multe poziţii cu un regulator de viteză şi evacuare pe la mânerul
dorsal cu amortizor.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șlefuitoare cu bandă pneumatică |
Brand | Kobe Blue Line |
Consumul de aer | 4CFM |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140046306 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de zgomot: 84dBA Putere sonoră; 92dBA Vibrații: 0.8m/s |
Lăţime curea | 13mm |
Locația evacuării | Rear Handle |
Lungime | 390mm |
Lungimea centurii | 457mm |
Masa: | 1.36kg |
Nr. Piesei MFR | XSB613K |
Număr model: | XSB613K |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 450W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112708 |
Viteza fără încărcare: | 18000rpm |