€85.63
Ex VAT
€101.90
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
HP2090K
Furnizată cu daltă plată, disjunctor sudură punctiformă, poanson conic, tăietor de nituri şi tăietor de tablă. Lovitură lungă dură. Acceptă toate instrumentele cu mâner standard de 0,401", filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consum de aer 4cfm*.
*Conform unui ciclu de 15 secunde pe minutut de folosire medie.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Caracteristici de viteză | Viteză unică |
Consumul de aer | 4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 NPT |
EAN | 5036140089310 |
ECLASS Code | 21060400 |
Înălţime totală | 160mm |
Include: | Distrugător de sudură punctată Mini Uleiator Niplu 1/4 NPT Pistol Grip Hammer Puncție conică |
Lăţimea totală | 50mm |
Lovituri pe minut | 2,000bpm |
Lungime totală | 200mm |
Lungimea cursei | 90mm |
Masa: | 1.8kg |
Material | Oțel aliat |
Nr. Piesei MFR | HP2090K |
Număr model: | HP2090K |
Stilul mânerului | Mâner pistol |
UNSPSC Code | 27131504 |