€194.98
Ex VAT
€232.03
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
G7321
Potrivit pentru utilizare uşoară în atelier şi garaj. Mecanism cu ciocan dublu cu regulator de viteză înainte/înapoi (viteză) pentru aer cu reglare în 4 puncte. Mâner ergonomic şi confortabil cu amortizarea vibraţiilor cu intrare şi evacuare fixe. Funcţionare cu acţionare pornit/oprit cu un deget. Evacuare externă cu faţa în jos în mâner.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie de impact cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Consumul de aer | 3.4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140227767 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 180mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de vibrații 4.9 m/s² EN28927-2 Presiune sonoră 88 db(A) conform standardului EN ISO15744:2002 |
Interval cuplu: | (Fwd) - 339Nm |
Lățime | 50mm |
Lungime | 160mm |
Masa: | 1.39kg |
Max. Evaluarea cuplului | 393Nm |
Nr. Piesei MFR | G7321 |
Număr model: | G7321 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Mâner pistol |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112713 |
Viteza fără încărcare: | 10200rpm |