noscriptKobe Blue Line 1" DRIVE H/D PISTOL GRIP AIR IMPACT WRENCH | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

1" DRIVE H/D PISTOL GRIP AIR IMPACT WRENCH

SKU:

KBE2701620A

€667.42

Ex VAT

€794.23

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    IWP100-X
    Mecanism pătrat de 1". Potrivită pentru producţie industrială şi comercială şi asamblări. Buclă de echilibru cu arc în partea din faţă sau din spate. Comutator înainte/înapoi uşor de folosit şi regulator de putere cu trei trepte. Evacuare prin partea din faţă. Capete de ungere pentru întreţinere zilnică.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Cheie de impact cu aer

    Brand

    Kobe Blue Line

    Consumul de aer

    6CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    13mm

    Dimensiune transmisie

    1in.

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/2in.

    EAN

    5036140045651

    ECLASS Code

    21052003

    Înălţime

    270mm

    Interval cuplu:

    (Fwd) - 2,240Nm

    Lățime

    120mm

    Lungime

    290mm

    Masa:

    9.7kg

    Max. Evaluarea cuplului

    2712Nm

    Nr. Piesei MFR

    KPI295

    Număr model:

    KPI295

    Presiunea aerului

    90psi

    Stilul caroseriei

    Mâner pistol

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112713

    Viteza fără încărcare:

    3400rpm