€786.71
Ex VAT
€936.18
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Mecanism pătrat de 1". Potrivită pentru producţie industrială şi comercială şi asamblări. Mâner lateral pentru operaţiuni cu două mâini. Buclă de echilibru cu arc în partea de sus. Comutator înainte/înapoi uşor de folosit şi regulator de putere cu trei trepte. Evacuare prin partea de sus. Capete de ungere pentru întreţinere zilnică.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie de impact cu aer |
Brand | Kobe Blue Line |
Consumul de aer | 7CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 13mm |
Dimensiune transmisie | 1in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/2in. |
EAN | 5036140045668 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informații despre zgomot/vibrații | Presiune sonoră 96 dBA Putere sonoră 101,67 dBA Vibrații 6.0 m/s² ISO-8662-7 |
Interval cuplu: | (Fwd) - 2,034Nm |
Lungime | 448mm |
Masa: | 9.2kg |
Max. Evaluarea cuplului | 2305Nm |
Nr. Piesei MFR | IWS100X |
Număr model: | IWS100X |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | În linie |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112713 |
Viteza fără încărcare: | 3300rpm |