€69.77
Ex VAT
€83.03
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
SR375 3/8" cap pătrat, 10mm şurub capacitate.
SR500 1/2" cap pătrat, 13mm şurub capacitate.
Opritor de tip bilă, acţiune de inversarea direcţiei de tip disc, compact, design uşor, ideal pentru lucrări în industria automobilelor, evacuare frontală.
Viteză liberă: 150rpm. Filet priză aer: 1/4” NPT.
Dimensiune minimă furtun aer (ID): 10mm (3/8”).
Presiune aer: 6.2bar (90psi). Consum aer: 113ltr/m (4cfm*).
Arc: 50ft/lbs. Lungime totală: 255mm.
KBE-270-2375K
Presiune zgomot: 89dBA. Putere sunet: 96dBA. Vibraţii: 4.0m/s
KBE-270-2500K
Presiune zgomot: 89dBA. Putere sunet: 89dBA. Vibraţii: 4.0m/s.
*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie cu clichet de aer |
Brand | Kobe Red Line |
Cuplu maxim | 68Nm |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 NPTin. |
EAN | 5036140089204 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.385m/s² Nivel de presiune sonoră: 89dBA |
Masa: | 1.1kg |
nominală | SR375 |
Număr model: | SR375 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Cu unghi drept |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27111753 |
Viteza fără încărcare: | 200rpm |