€129.01
Ex VAT
€153.52
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
R7722
Pentru scoaterea şi instalarea bridelor de închidere cu filet. Cap pâtrat reversibil de 1/4". Corpul scurt permite acces în zone dificile. Planetare pentru viaţa lungă şi funcţionare uşoară. Control fin pentru controlul precis al vitezei. Priza de aer rotativă pentru a preveni încâlcirea furtunului de aer.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie cu clichet de aer |
Brand | Kobe Red Line |
Cuplu maxim | 27Nm |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 1/4in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 NPTin. |
EAN | 5036140075238 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.08m/s² Nivel de vibrații: 1.8m/s² |
Interval cuplu: | 7 - 27Nm |
Masa: | 0.65kg |
nominală | R7722 |
Număr model: | R7722 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Cu unghi drept |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27111753 |
Viteza fără încărcare: | 200rpm |