€119.42
Ex VAT
€142.11
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FSR375: 3/8" cap pătrat. Gamă arcului: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Lungime totală: 205mm. Viteză liberă: 200rpm.
FSR500: 1/2" cap pătrat. Gamă arcului: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Lungime totală: 265mm. Viteză liberă: 150rpm.
Potrivit pentru dezmembrarea şi instalarea şuruburilor cu filet în cadrul acţiunilor din industria automobilelor şi cea uşoară. Mecanism pătrat din oţel dur pentru schimbarea direcţiei. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi confort pentru operator cu un disconfort redus pentru mână la contactul cu mânerul rece. Trei transmisii planetare pentru o viaţă mai lungă şi o funcţionare fără probleme. Capacul de cauciuc protejează capul de clichet şi lucrarea. Corpul de dimensiune mică permite accesul în zone greu accesibile. Clapetă variabilă de profil redus pentru controlul cu exactitate al vitezei. Evacuare dorsală rotativă cu amortizor pentru reducerea zgomotului. Priză de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului de aer. Regulator de aer ajustabil. Filet priză aer: 1/4" NPT. Dimeniune minimă furtun aer (ID): 10mm (3/8"). Presiune aer: 6.2bar (90psi). Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).
KBE-270-2300K
Presiune zgomot: 87dBA. Putere sunet: 87dBA. Vibraţii: 2.6m/s2.
KBE-270-2360K
Presiune zgomot: 87dBA. Putere sunet: 87dBA. Vibraţii: 2.6m/s2
*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie cu clichet de aer |
Brand | Kobe Green Line |
Cuplu maxim | 41Nm |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 NPTin. |
EAN | 5036140046276 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.08 m/s² Putere sonoră: 88 dBA |
Interval cuplu: | 7 - 41Nm |
Masa: | 0.64kg |
nominală | FSR |
Nr. Piesei MFR | SM-33-3014 |
Număr model: | FSR375 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Cu unghi drept |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27111753 |
Viteza fără încărcare: | 200rpm |