€3.90
Ex VAT
€4.64
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Burghiele de lungime suplimentară Sherwood HSS cu spirală rapidă sunt proiectate pentru executarea supapelor iniţialede ventilaţie în roţile de aluminiu, fiind de asemenea utilizate în industria anvelopelor pentru lucrările de curăţare ulterioare procesului de producţie unde arcul elicoidal înalt şi accesul suplimentar sunt ideale pentru evacuarea a reziduurilor de cauciuc. Fabricate pentru standardul de lucru. Unghi la vârf de 118°.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 0.7mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 0.7mm |
EAN | 5036140173422 |
ECLASS Code | 21010101 |
Lungime totală | 76mm |
Lungimea canelurilor | 40mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | Standard de lucrări |
Tip Helix | Helix înalt |
Tipul tijei | Drept |
UNSPSC Code | 23241605 |