noscriptSherwood 26.00mm HSS 1/2" PARALLELSHANK DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

26.00mm HSS 1/2" PARALLELSHANK DRILL

SKU:

SHR0251818X

€32.03

Ex VAT

€38.12

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghie universale pentru lucrări uşoare, pentru perforarea oţelurilor, fontei, alamei cu nichel şi grafitului. Coadă paralelă redusă 1/2". Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, GAMA HSS toleranţa la diametru: h8, toleranţa la coadă: -0,01/0,08. Fabricat conform standardelor de lucru.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    1/2in.

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    26

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140271944

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    150mm

    Lungimea canelurilor

    85mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    Standard de lucrări

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Standard

    Tipul tijei

    Paralele

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    -0.125

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606