€15.24
Ex VAT
€18.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Burghie universale pentru lucrări uşoare, pentru perforarea oţelurilor, fontei, alamei cu nichel şi grafitului. Coadă paralelă redusă 1/2". Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, GAMA HSS toleranţa la diametru: h8, toleranţa la coadă: -0,01/0,08. Fabricat conform standardelor de lucru.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 1/2in. |
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 17 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140173071 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 150mm |
Lungimea canelurilor | 78mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | Standard de lucrări |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Standard |
Tipul tijei | Reducerea |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | -0.125 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241606 |