€84.68
Ex VAT
€100.77
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Set de 3 burghie în trepte fabricat din oţel de mare viteză, rezultând în utilaje cu rezistensă sporită şi durabilitate mare. Fiecare treaptă produce găuri paralele de dimensiuni specifice, grosimea maximă a materialului fiind determinată de lungimea treptei. Aceste burghie pot da sau lărgi găuri în foi de metal fără a avea nevoie de găuri pilot, şi sunt create pentru a fi folosite cu unelte electrice sau maşini de găurit cu piedestal pentru o gamă largă de aplicaţii industriale.
Dimensiuni :
4 - 12mm (9 step, 6mm coadă),
4 - 20mm (9 step, 8mm coadă) şi
4 - 30mm (14 step, 10mm coadă).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm 6mm 8mm |
Aplicație materială | Tablă. |
Brand | Sherwood |
Dimensiunea burghiului inclusă | 4 to 30mm |
EAN | 5036140161719 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Set |
Interval | 4 până la 30 lamm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 3 |
Numărul de pași | 14 9 |
Tipul cutiei | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241639 |