Kennedy

No.50A 12x12mm R/H HSS BUTT WELDED LATHE TOOL

SKU:

KEN0108620K

€67.29

Ex VAT

€80.08

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Confecţionate din oţel sinterizat de calitate superioară. Pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii de la degroşare la finisare. Confecţionate conform BS 1296 : Partea a 3-a : 1978.


    Forma Nr.50A - Unghiuri de degajare
    Unghi superior: 5°. Degajare frontală: 6°. Unghi de atac: 0°. Unghi de remanenţă: 1°. Degajare laterlă: 1°. Rază de rotunjire: -. ...


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Alamă Aluminiu Bronz Oțel Oțel aliat

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140269699

    ECLASS Code

    21010901

    Înălțimea tijei

    12.00mm

    Lățimea tijei

    12.00mm

    Lungime totală

    160mm

    Material de

    HSS

    Material dinți

    Oțel de mare viteză

    Numărul instrumentului

    50A

    Standarde Met

    BS 1296 Partea 3: 1978

    Tipul instrumentului

    Tăiere cu șurub intern

    Unghiul de apropiere

    0°

    Unghiul de degajare frontală

    6°

    Unghiul de degajare laterală

    1°

    Unghiul de greblă superioară

    5°

    Unghiul traseului

    -1°

    UNSPSC Code

    23242300