Kennedy

No.25 16x16mm R/H HSS BUTT WELDED LATHE TOOL

SKU:

KEN0106160K

€47.89

Ex VAT

€56.99

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Confecţionate din oţel sinterizat de calitate superioară. Pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii de la degroşare la finisare. Confecţionate conform BS 1296 : Partea a 3-a : 1978.


    Forma Nr.25RH - Unghiuri de degajare
    Unghi superior: 5°. Degajare frontală: 6°. Unghi de atac: 0°. Unghi de remanenţă: 2°. Degajare laterlă: 3°. Rază de rotunjire: -.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aluminiu Bronz Fontă Oțel

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140269682

    ECLASS Code

    21010901

    Înălțimea tijei

    16.00mm

    Lățimea tijei

    16.00mm

    Lungime totală

    110mm

    Material de

    HSS

    Material dinți

    Oțel de mare viteză

    Numărul instrumentului

    25

    Standarde Met

    BS 1296 Partea 3: 1978

    Tipul instrumentului

    Adâncire în unghi drept

    Unghiul de apropiere

    0°

    Unghiul de degajare frontală

    6°

    Unghiul de degajare laterală

    3°

    Unghiul de greblă superioară

    5°

    Unghiul traseului

    2°

    UNSPSC Code

    23242300