Kennedy

300 P20/P30 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1006580K

€26.66

Ex VAT

€31.73

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
    Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
    P30: Cuţite cu vârf din carbid metalice adecvate pentru strunjire şi alezaj de mare putere pe toate clasele de oţel. De asemenea adecvat pentru aşchiere întreruptă şi prelucrarea la viteze mici şi alimentări puternice.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140095540

    ECLASS Code

    21010901

    Grad de categorie ISO

    P

    Înălțimea tijei

    1/4in.

    Lățimea tijei

    1/4in.

    Lungime totală

    1-1/2in.

    Material dinți

    Carbură,

    Numărul instrumentului

    300

    Standarde Met

    ISO DIN BHMA

    Tăiere ISO

    P20 - P30

    Tipul instrumentului

    Găurire cu coadă pătrată

    Unghi de avans

    40°

    Unghi inclus

    80°

    Unghiul barei de foraj

    80°

    Unghiul de degajare

    6°

    UNSPSC Code

    23241601