€25.00
Ex VAT
€29.75
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
K20: Cuţite de strung universale pentru majoritatea aplicaţiilor. Ideale pentru prelucrarea fontei, bachelitei etc. Combină rezistenţa la uzură cu soliditatea în cazul strunjirii la viteze moderate. Adecvate pentru rate mari de alimentare.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Kennedy |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140094406 |
ECLASS Code | 21010901 |
Grad de categorie ISO | K |
Înălțimea tijei | 1/2in. |
Lățimea tijei | 1/2in. |
Lungime totală | 4in. |
Material dinți | Carbură, |
Numărul instrumentului | 13 |
Standarde Met | ISO DIN BHMA |
Tăiere ISO | K20 |
Tipul instrumentului | Strunjire cu nas rotund cu manivelă |
Unghi de avans | 15° |
Unghi inclus | 30° |
Unghiul de degajare | 6° |
UNSPSC Code | 23241601 |