noscriptKennedy 012 K20 BRAZED TOOL BROOKE 4065 | Cromwell Tools

Kennedy

012 K20 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1000150K

MPN:

BROOKE 4065

€23.18

Ex VAT

€27.58

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.) Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
    K20: Cuţite de strung universale pentru majoritatea aplicaţiilor. Ideale pentru prelucrarea fontei, bachelitei etc. Combină rezistenţa la uzură cu soliditatea în cazul strunjirii la viteze moderate. Adecvate pentru rate mari de alimentare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă Metal neferos

    Brand

    Kennedy

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140094260

    ECLASS Code

    21010901

    Grad de categorie ISO

    K

    Înălțimea tijei

    1/2in.

    Lățimea tijei

    1/2in.

    Lungime totală

    4in.

    Material dinți

    Carbură,

    Numărul instrumentului

    12

    Standarde Met

    ISO DIN BHMA

    Tăiere ISO

    K20

    Tipul instrumentului

    Strunjire dreaptă cu nas rotund

    Unghi de avans

    15°

    Unghi inclus

    30°

    Unghiul de degajare

    6°

    UNSPSC Code

    23241601