Sherwood

No.8BA HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0851880B

€12.50

Ex VAT

€14.88

Inc VAT

IN STOCK (14)

    Product Details

    ISO 529 - 1975 (E)
    Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.8mm

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    BA8

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140281660

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BA

    Lățimea pătratului

    2.24mm

    Lungime totală

    44.5mm

    Lungimea firului

    9.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.02mm

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806