Sherwood

No.6x32 UNC HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850810A

€13.13

Ex VAT

€15.62

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.6mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    No.6

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140278417

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    UNC

    Lățimea pătratului

    2.8mm

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    32

    UNSPSC Code

    27112806