€13.13
Ex VAT
€15.62
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - Canal drept, dimensiuni individuale - Priză
Formele de filet sunt din clasa de toleranță 2 cu potrivitre medie.
Sfredelele Sherwood HSS reprezintă opțiunea de uz general pentru tăierea filetelor în majoritatea materialelor inclusiv oțel, inox, fontă și materiale neferoase precum aluminiul, alama și multe altele.
Produse cu canale polizate precis pentru obținerea unor forme de filetare precize, burghiele Sherwood sunt disponibile sunt disponibile în toate formele de filet populare și ca burghie de filet manuale drepte cu 3 fire, fără canal, cu canal spiralat, sau burghie de filet automate cu vârf spiralat și de asemenea Seria lungă.
Burghiele de filet Sherwood au dimensiuni conform ISO529 cu excepția formelor NPT care sunt conforme cu ANSI 94.9. Burghiele de filet cu canal drept sau fără canal sunt produse cu finisaj deschis standard în timp ce burghiele automate au un finisaj oxidat pentru rezultate optime cu disiparea acumulărilor de căldură asociate acestor aplicații.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.6mm |
Aplicație materială | Fontă Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | No.6 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140278431 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNC |
Lățimea pătratului | 2.8mm |
Lungime totală | 50mm |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 32 |
UNSPSC Code | 27112806 |