€11.26
Ex VAT
€13.40
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - 1975 (E)
Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 2.8mm |
Aplicație materială | Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | BA6 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140281615 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BA |
Lățimea pătratului | 2.24mm |
Lungime totală | 44.5mm |
Lungimea firului | 9.5mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.02mm |
Șanfren | Al doilea |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |