€14.50
Ex VAT
€17.25
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.2mm |
Aplicație materială | Aluminiu Oțel |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | No.5 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140278356 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNC |
Lățimea pătratului | 2.5mm |
Lungime totală | 48mm |
Lungimea firului | 11mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 40 |
UNSPSC Code | 27112806 |