noscriptSherwood No.5BA HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

No.5BA HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0851850C

€11.71

Ex VAT

€13.93

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 - 1975 (E)
    Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.2mm

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    BA5

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140281578

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BA

    Lățimea pătratului

    2.5mm

    Lungime totală

    48mm

    Lungimea firului

    11mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.02mm

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806