€10.50
Ex VAT
€12.50
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - 1975 (E) - Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.6mm |
Aplicație materială | Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | BA4 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140281509 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BA |
Lățimea pătratului | 2.8mm |
Lungime totală | 50mm |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.03mm |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |