Sherwood

8.0x0.75mm HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850395A

€4.21

Ex VAT

€5.01

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    ISO pas special
    IS0 529
    Canal drept, Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Aplicație materială

    Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M8

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140179936

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Fine metrică

    Lățimea pătratului

    6.3mm

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea firului

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    0.75mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806