€30.92
Ex VAT
€36.79
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 7/8in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140279056 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNC |
Lățimea pătratului | 12.5mm |
Lungime totală | 118mm |
Lungimea firului | 38mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 9 |
UNSPSC Code | 27112806 |