noscriptSherwood 7/16"x14 BSW HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

7/16"x14 BSW HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0851390C

€13.82

Ex VAT

€16.45

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    ISO 529 Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    7/16in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140280410

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSS

    Lățimea pătratului

    6.3mm

    Lungime totală

    85mm

    Lungimea firului

    25mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    14

    UNSPSC Code

    27112806