€5.24
Ex VAT
€6.24
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - Canal drept, dimensiuni individuale - Conic
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6.3mm |
Aplicație materială | Fontă Metale neferoase Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M6 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140282391 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 5mm |
Lungime totală | 66mm |
Lungimea firului | 19mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 1mm |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |