€9.45
Ex VAT
€11.25
Inc VAT
25 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO pas special
IS0 529
Canal drept, Dimensiuni individuale
(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație materială | Fontă Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M6 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140277748 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Fine metrică |
Lățimea pătratului | 5mm |
Lungime totală | 55mm |
Lungimea firului | 15mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0,5 mm |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |