Sherwood

5/8"x14 BSF HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0851680C

€24.76

Ex VAT

€29.46

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    IS0 529 Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12.5mm

    Aplicație materială

    Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    5/8in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140281103

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSF

    Lățimea pătratului

    10mm

    Lungime totală

    102mm

    Lungimea firului

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    14

    UNSPSC Code

    27112806