noscriptSherwood 5/16"x24 UNF HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

5/16"x24 UNF HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0851120C

€13.74

Ex VAT

€16.35

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 - Canal drept, dimensiuni individuale - Priză
    Formele de filet sunt din clasa de toleranță 2 cu potrivitre medie.


    Sfredelele Sherwood HSS reprezintă opțiunea de uz general pentru tăierea filetelor în majoritatea materialelor inclusiv oțel, inox, fontă și materiale neferoase precum aluminiul, alama și multe altele.


    Produse cu canale polizate precis pentru obținerea unor forme de filetare precize, burghiele Sherwood sunt disponibile sunt disponibile în toate formele de filet populare și ca burghie de filet manuale drepte cu 3 fire, fără canal, cu canal spiralat, sau burghie de filet automate cu vârf spiralat și de asemenea Seria lungă.


    Burghiele de filet Sherwood au dimensiuni conform ISO529 cu excepția formelor NPT care sunt conforme cu ANSI 94.9. Burghiele de filet cu canal drept sau fără canal sunt produse cu finisaj deschis standard în timp ce burghiele automate au un finisaj oxidat pentru rezultate optime cu disiparea acumulărilor de căldură asociate acestor aplicații.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Aplicație materială

    Fontă Metale neferoase Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    5/6in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140279605

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    UNF

    Lățimea pătratului

    6.3mm

    Lungime totală

    69mm

    Lungimea firului

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    24

    UNSPSC Code

    27112806