€14.00
Ex VAT
€16.66
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
IS0 529
Canal drept, Dimensiuni individuale - Con
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 5/16in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280885 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSF |
Lățimea pătratului | 6.3mm |
Lungime totală | 72mm |
Lungimea firului | 22mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 22 |
UNSPSC Code | 27112806 |