Sherwood

4.0x0.50mm HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850270A

€6.82

Ex VAT

€8.12

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO pas special
    IS0 529
    Canal drept, Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M4

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140179196

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Fine metrică

    Lățimea pătratului

    3.15mm

    Lungime totală

    53mm

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,5 mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806