noscriptSherwood 3/8"x19 BSPF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

3/8"x19 BSPF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0852030B

€19.79

Ex VAT

€23.55

Inc VAT

IN STOCK (29)

    Product Details

    IS0 529 Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12.5mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    3/8in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140182493

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSP (F)

    Lățimea pătratului

    10mm

    Lungime totală

    75mm

    Lungimea firului

    21mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    19

    UNSPSC Code

    27112806