€28.71
Ex VAT
€34.16
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
ANSI 94.9
Canal drept
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 17.8mm |
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Dimensiune filet | 3/8in. |
Dimensiuni standard | ANSI 94.9 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140182844 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | NPT |
Lățimea pătratului | 13.5mm |
Lungime totală | 65mm |
Lungimea firului | 27mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 18 |
UNSPSC Code | 27112806 |