€16.26
Ex VAT
€19.35
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | 3/8in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280366 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSS |
Lățimea pătratului | 8mm |
Lungime totală | 80mm |
Lungimea firului | 24mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 16 |
UNSPSC Code | 27112806 |