€56.53
Ex VAT
€67.27
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
ANSI 94.9
Canal drept
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 23mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă Oțel |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Dimensiune filet | 3/4in. |
Dimensiuni standard | ANSI 94.9 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140182868 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | NPT |
Lățimea pătratului | 17.25mm |
Lungime totală | 82.5mm |
Lungimea firului | 35mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 14 |
UNSPSC Code | 27112806 |