€45.05
Ex VAT
€53.61
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
IS0 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale - Con
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 20mm |
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 3/4in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140182639 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSP (F) |
Lățimea pătratului | 16mm |
Lungime totală | 96mm |
Lungimea firului | 28mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 14 |
UNSPSC Code | 27112806 |