€7.74
Ex VAT
€9.21
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
IS0 529 Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 5mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă Oțel |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 3/16in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280793 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSF |
Lățimea pătratului | 4mm |
Lungime totală | 58mm |
Lungimea firului | 16mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Șanfren | Al doilea |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 32 |
UNSPSC Code | 27112806 |