Sherwood

24x1.50mm HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850595A

€30.66

Ex VAT

€36.49

Inc VAT

IN STOCK (29)

    Product Details

    ISO pas special
    IS0 529
    Canal drept, Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    18mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M24

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140181458

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Fine metrică

    Lățimea pătratului

    12.5mm

    Lungime totală

    130mm

    Lungimea firului

    45mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    1.5mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806