noscriptSherwood 2.5x0.45mm HSSGT STR. FLUTE PLUGTAP | Cromwell Tools

Sherwood

2.5x0.45mm HSSGT STR. FLUTE PLUGTAP

SKU:

SHR0850200C

€4.97

Ex VAT

€5.91

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept
    Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.8mm

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M2.5

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140178908

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Fine metrică

    Lățimea pătratului

    2.24mm

    Lungime totală

    44.5mm

    Lungimea firului

    9.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,45 mm

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806