€4.66
Ex VAT
€5.55
Inc VAT
21 Variations Available
Product Details
Product Specification
Dimensiuni tarozi conform IS0 529 Canal drept Dimensiuni individuale
(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 2.5mm |
Aplicație materială | Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K N P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M2 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140178779 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 2mm |
Lungime totală | 41mm |
Lungimea firului | 8mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0,4 mm |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |