noscriptSherwood 2.0x0.40mm HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

2.0x0.40mm HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0850160C

€4.66

Ex VAT

€5.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept
    Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.5mm

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M2

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140178793

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    2mm

    Lungime totală

    41mm

    Lungimea firului

    8mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,4 mm

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806