€52.61
Ex VAT
€62.61
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 18mm |
Aplicație materială | Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | 1in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280670 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | BSS |
Lățimea pătratului | 14mm |
Lungime totală | 130mm |
Lungimea firului | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Al doilea |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
TPI | 8 |
UNSPSC Code | 27112806 |