noscriptSherwood 1"x11 BSPF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1"x11 BSPF HSSGT STR. FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0852080B

€51.47

Ex VAT

€61.25

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    IS0 529 Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    25mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1in.

    Dimensiuni standard

    DIN 376

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140182691

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSP (F)

    Lățimea pătratului

    20mm

    Lungime totală

    109mm

    Lungimea firului

    33mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    11

    UNSPSC Code

    27112806