noscriptSherwood 16x1.50mm HSSGT CONDUIT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

16x1.50mm HSSGT CONDUIT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850520A

€13.42

Ex VAT

€15.97

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO pas special
    IS0 529
    Canal drept, Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12.5mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M16

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140180888

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Fine metrică

    Lățimea pătratului

    10mm

    Lungime totală

    102mm

    Lungimea firului

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    1.5mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806