noscriptSherwood 12x1.75mm HSSGT LONG SHANK TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

12x1.75mm HSSGT LONG SHANK TAPER TAP

SKU:

SHR0850480G

€12.63

Ex VAT

€15.03

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Canal drept, serie lungă - conic
    Formele de filet sunt din clasa de toleranță 2 cu potrivitre medie.


    Sfredelele Sherwood HSS reprezintă opțiunea de uz general pentru tăierea filetelor în majoritatea materialelor inclusiv oțel, inox, fontă și materiale neferoase precum aluminiul, alama și multe altele.


    Produse cu canale polizate precis pentru obținerea unor forme de filetare precize, burghiele Sherwood sunt disponibile sunt disponibile în toate formele de filet populare și ca burghie de filet manuale drepte cu 3 fire, fără canal, cu canal spiralat, sau burghie de filet automate cu vârf spiralat și de asemenea Seria lungă.


    Burghiele de filet Sherwood au dimensiuni conform ISO529 cu excepția formelor NPT care sunt conforme cu ANSI 94.9. Burghiele de filet cu canal drept sau fără canal sunt produse cu finisaj deschis standard în timp ce burghiele automate au un finisaj oxidat pentru rezultate optime cu disiparea acumulărilor de căldură asociate acestor aplicații.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M12

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140180659

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    7.1mm

    Lungime totală

    119mm

    Lungimea firului

    29mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    1.75mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806