€12.63
Ex VAT
€15.03
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Canal drept Seria Lungă - Auxiliar
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Aplicație materială | Fontă Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M P |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M12 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140180666 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 7.1mm |
Lungime totală | 119mm |
Lungimea firului | 29mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Pitch | 1.75mm |
Șanfren | Al doilea |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |