Sherwood

12x1.75mm HSSGT L/H STR.FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0870480N

€9.61

Ex VAT

€11.44

Inc VAT

IN STOCK (22)

    Product Details

    ISO 529 - Mărimi individuale, canal drept - Buşon


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M12

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140282469

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    7.1mm

    Lungime totală

    89mm

    Lungimea firului

    23mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    1.75mm

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806